Spécifications
Dimensions
- Largeur de l’anneau extérieur40 mm
- Diamètre extérieur35 mm
- Longueur totale40 mm
- Largeur totale40 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Arbre Diamètre25 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de douilleBague à billes
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique467.626 lbf
- Capacité de charge2120 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesureMétrique
- Type de joint2 Joints
- SérieLBBR
- Capacité de charge statique404.676 lbf
- CUP_NON7333314050991