Motion
SHS15-1600L

THK AMERICA INC
SHS15-1600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS15, rail de 15 mm, longueur maximale de 1600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853490
N° MFRSHS15-1600L
Prix551.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
SHS15-1600L

Rail profilé à bille standard pour guide linéaire - Série : SHS15, rail de 15 mm, longueur maximale de 1600 mm, standard
N° D’ARTICLE MI01853490
N° MFRSHS15-1600L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix551.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale
    1600 mm
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Longueur totale
    1600 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Classe de précision
    Normal
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    17.2 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Style de rail
    Standard
  • Type de rail
    Rail à bille en cage
  • Série
    SHS15

Aperçu

Description du fabricant
RAIL SHS15-1600L(GK)