Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale4.16 po
- Longueur totale3.84 po
- Largeur totale2-3/4 po
- Port 1 taille/type1/2 po NPT
- Poids1.58 lb
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsLaiton
- Type de liquide compatibleAir, milieux corrosifs, gaz inerte, liquide
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.6 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Pression de fonctionnement minimale+5 psi
- Nombre de solénoïdes1
- Plage de pression de fonctionnement+5 à +250 psi
- Plage de température de fonctionnement+32 à +104 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointNitrile, PTFE
- Isolation de bobine de solénoïdeCatégorie F
- Consommation d'énergie du solénoïde11.6 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesCE, CSA, FM, UL
- Fonctionnalité de la vanne2-Way, 2-Position normalement fermé