Motion
107BU102

MORSE
107BU102

Trousse de bague - 107 Taille de réducteur, diamètre de 1.1250 po, 1/4 x 1/8 x 2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853769
N° MFR107BU102
Prix542.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
107BU102

Trousse de bague - 107 Taille de réducteur, diamètre de 1.1250 po, 1/4 x 1/8 x 2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853769
N° MFR107BU102
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
Prix542.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    107
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1.4375 po
  • Longueur totale
    2.0000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.1250 po
  • Poids
    0.78 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363088
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
107BU102 TROUSSE DE DOUILLE