Motion
203BU106

MORSE
203BU106

Trousse de bague - 203 Taille de réducteur, diamètre de 1.3750 po, 5/16 x 5/32 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853789
N° MFR203BU106
Prix958.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
203BU106

Trousse de bague - 203 Taille de réducteur, diamètre de 1.3750 po, 5/16 x 5/32 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853789
N° MFR203BU106
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
Prix958.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.3750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 x 2 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.3750 po
  • Poids
    3.18 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363286
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
203BU106 TROUSSE DE DOUILLE