Motion
203BU112

MORSE
203BU112

Trousse de bague - 203 Taille de réducteur, diamètre de 1.7500 po, 3/8 x 3/16 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853794
N° MFR203BU112
Prix763.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
203BU112

Trousse de bague - 203 Taille de réducteur, diamètre de 1.7500 po, 3/8 x 3/16 x 2 1/2 po Taille de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01853794
N° MFR203BU112
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
Prix763.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre de l'alésage de la bague
    1.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    203
  • Taille minimale de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 x 2 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    2.1875 po
  • Longueur totale
    2.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type de douille
    Trousse de coussinets
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288363330
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Trousse de coussinets
  • Garantie
    1 an

Aperçu

Description du fabricant
203BU112 TROUSSE DE DOUILLE