Motion
L09520MM

TB WOODS
L09520MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854072
N° MFRL09520MM
Prix48.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L09520MM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L095, mâchoire droite, alésage de 20 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854072
N° MFRL09520MM
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
Prix48.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.50 po
  • Code de taille de raccord
    L095
  • Taille de la rainure de clavette
    6 mm x 2.8 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.00 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.73 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672047074
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672047074

Aperçu

Description du fabricant
L-095 X 20MM 6 X 2.8 KW MOYEU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer