Motion
L07038

TB WOODS
L07038

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854103
N° MFRL07038
Prix16.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
L07038

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : L070, mâchoire droite, 0.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01854103
N° MFRL07038
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
Prix16.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.00 po
  • Code de taille de raccord
    L070
  • Taille de la rainure de clavette
    3/32 po x 3/64 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    698672044929
  • Matériel
    Acier au carbone fritté
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • CUP_NON
    698672044929

Aperçu

Description du fabricant
L-070 X 3/8 HUB KW STD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer