Motion
SFE845
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01854246
N° MFRSFE845
Prix443.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - acier inoxydable série SFE, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01854246
N° MFRSFE845
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
Prix443.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    0.8660 po
  • Largeur de la tête
    0.354 po
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable, trempé
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400408442
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    1371.34 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400408442

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFE 845

Vous pourriez également aimer