Motion
1652350000

MCGILL
1652350000

Suiveurs de cames plates et 52 MCFDE - série métrique CAMROL (MCFDE), diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01870752
N° MFR1652350000
Prix1,521.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
1652350000

Suiveurs de cames plates et 52 MCFDE - série métrique CAMROL (MCFDE), diamètre de rouleau de 52 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, blindé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI01870752
N° MFR1652350000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,521.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MCFDE 52
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166110802
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6745 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7869 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    CAMROL métrique (MCFDE)
  • Type de goujon
    MCFD - Goujon
  • CUP_NON
    726166110802

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM MCFDE 52
  • Suiveur de came métrique de type goujon robuste Diamètre extérieur syndiqué Éléments cylindriques à enroulement Complément complet Trou d'emplacement Scellement de blindage métallique Configuration de bague excentrique Écrous de blocage et raccord de lubrification inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer