Motion
ZKLF3590-2RS-2AP

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF3590-2RS-2AP

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 35 mm, DE de 90 mm, largeur de 68 mm
N° D’ARTICLE MI01887537
N° MFRZKLF3590-2RS-2AP
Prix9,286.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLF3590-2RS-2AP

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 35 mm, DE de 90 mm, largeur de 68 mm
N° D’ARTICLE MI01887537
N° MFRZKLF3590-2RS-2AP
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
Prix9,286.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    5.97 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de butée de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9200 lbf
  • Série
    ZKLF
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    4012802283945

Aperçu

Description du fabricant
ZKLF3590-2RS-2AP-XL