Motion
693-2344-001

WARNER
693-2344-001

Capteur de proximité inductif KIN-M12NS/004 KLS12 - Portée de détection 4 mm, Fonction de commutation NPN, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 400 , Courant de sortie 200 mA, M12 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI01950567
N° MFR693-2344-001
Prix332.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
693-2344-001

Capteur de proximité inductif KIN-M12NS/004 KLS12 - Portée de détection 4 mm, Fonction de commutation NPN, NO - Mode de sortie (normalement ouvert), Fréquence de commutation 400 , Courant de sortie 200 mA, M12 x 1 - Baril fileté
N° D’ARTICLE MI01950567
N° MFR693-2344-001
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
Prix332.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du baril
    M12 x 1 - Baril fileté
  • Courant de sortie
    200 mA

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les capteurs de proximité inductifs sont utilisés lorsque la cible ou l’objet à détecter est en métal. Les types inductifs sont les détecteurs de proximité les plus utilisés pour les applications industrielles.
  • Câble
    413-9100-280 (90 degrés 2 mètres de longueur), 413-9100-281 (90 degrés 5 mètres de longueur), Câbles (vendus séparément).
  • Connexion
    Connecteur M12
  • Caractéristiques et avantages
    • NEMA 4 • Plage de température -13°F + 158°F • Protection contre les courts-circuits • Protection contre la polarité inversée • Protection contre le bruit transitoire • Fonction DEL, sortie sous tension
  • Matériau du boîtier
    Métal
  • Tension d’entrée
    10-30 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type de montage
    Non rincé
  • Mode de sortie
    NON - (Normalement ouvert)
  • Type de produit
    Capteurs de proximité inductifs
  • Portée de détection
    4 mm
  • Fréquence de commutation
    400
  • Fonction de commutation
    NPN
  • Plage de température
    -13 à +158 °F

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR 693-2344-001
  • NEMA 4
  • Plage de température -13°F + 158°F
  • Protection contre les courts-circuits
  • Protection contre l’inversion de polarité
  • Protection contre le bruit transitoire
  • Fonction DEL, sortie sous tension

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté