Motion
4-8V22.4-4545 FEUILLES

DODGE
4-8V22.4-4545 SHEAVE

Poulie à courroie en V 110004 - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01951530
N° MFR4-8V22.4-4545 SHEAVE
Prix7,403.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
4-8V22.4-4545 SHEAVE

Poulie à courroie en V 110004 - Section de courroie 8V , rainure 4 , diamètre extérieur 22.4000 po, bague de verrouillage conique, bague série 4545 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01951530
N° MFR4-8V22.4-4545 SHEAVE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7,403.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.9375 à 4.9375 po
  • Visage Largeur  
    6.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    22.4000 po
  • Poids
    161.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4545
  • Numéro CUP du fabricant
    782475081691
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras
  • CUP_NON
    782475081691

Aperçu

Description du fabricant
4/8V po 22.4 po TL POULIE 110004
  • Gamme complète en stock, y compris les modèles plus grands
  • Puissance supérieure à celle du modèle classique; entraînements compacts et légers
  • Conçu pour être utilisé avec une bague QD
  • Modèle 3V de 1-6;8;10 rainures, 2.2 à 33.5 po de diamètre extérieur
  • Modèle 5V de 2-10 rainures, diamètre extérieur de 4.4 à 50 po
  • Modèle 8V de 4-6;8;10;12 rainures, diamètre extérieur de 12.5 à 71 po
  • L’équilibre est conforme à la norme MPTA “B2c”
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon