Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 (port 1) en entrée, 1/8 (port 2) en entrée
- Diamètre total5 mm
- Longueur totale31.5 mm
Détails
- Type d’accessoireFiche (blanche)
- Matériau du corpsTUBULURE STANDARD, AUCUNE OPTION
- Pression d’éclatement3 MPa
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineSG
- Forme d’ajustementFiche
- Température de fonctionnement maximale+40 (eau) °C, +60 (sans congélation) °C
- Température de fonctionnement min.-5 °C (sans congélation), 0 °C (eau)
- Plage de pression de fonctionnement-100 kPa à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C (sans congélation), 0 à +40 °C (eau)
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
- Normes respectéesANSI/ASMEB, JIS
Aperçu
- Utiliser pour boucher les raccords à une touche inutilisés