Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale106 mm
- Longueur totale134 mm
- Largeur totale74 mm
- Port 1 taille/type3/8 NPT
- Déplacement du positionneur de soupape45 °
- Poids0.71 kg
Détails
- Type d’actionneurLevier à tige
- Matériau du corpsAluminium
- Pays d’origineJP
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv20 mm2
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- État normalCentre fermé
- Nombre de Ports4
- Nombre de postes3 (Centre fermé)
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneÉléments rotatifs
Aperçu
- Sa conception compacte et sa variété de débits en font le produit idéal pour une vaste gamme d’applications nécessitant un contrôle directionnel manuel
- La conception de la bague coulissante facilite l’utilisation de la vanne tout en offrant une tolérance élevée à la contamination grâce à son « autonettoyage, action d’essuyage »