Motion
NVV5FS3-01T-021-03T

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-01T-021-03T

Collecteur pneumatique - Collecteur, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI01952213
N° MFRNVV5FS3-01T-021-03T
Prix113.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVV5FS3-01T-021-03T

Collecteur pneumatique - Collecteur, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI01952213
N° MFRNVV5FS3-01T-021-03T
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
Prix113.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    123 mm
  • Longueur totale
    141 mm
  • Largeur totale
    185 mm
  • Tailles des ports
    3/8

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    NVFS3000
  • Orifice(s) du collecteur
    3/8 NPTF
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    +14 à +140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Type de câblage
    Bornier

Aperçu

Description du fabricant
NVV5FS3-01T-021-03T MFLD,NVFS3 00

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté