Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale26.4 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale25 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 (joint métallique) °C, -5 à +50 (joint en caoutchouc) °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- Temps de réponse12 à 55 (joint métallique) ms, 15 à 62 (joint en caoutchouc) ms
- SérieVQ
Aperçu
- Contrôlez la vitesse du cylindre en freinant le débit d’air d’échappement