Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.0000 po
- Diamètre de l'alésage de la bague3.0000 po
- Taille de la rainure de clavette3/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7500 po
- Taille du réducteur du fabricant522, 525, 5202, 5205
- Taille minimale de la rainure de clavette3/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Longueur totale2.6250 po
- Hauteur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Longueur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Largeur des dimensions d’expédition4.0000 po
- Poids16.00 lb
Détails
- Type de douilleBague QD
- Dessin CAD
- ComprendDeux bagues, clé et matériel de montage
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant520 KIT, DOUILLE Q/D 3.000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798217697
- MatérielAcier
- Types de produitsRéducteur de vitesse du millepertuis