Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice de drainage1/2 po
- Hauteur totale189 mm
- Longueur totale108 mm
- Largeur totale100 mm
- Taille du port1/2 NPT
- Poids1.56 kg
Détails
- Matériau de la cuvetteAluminium
- Filetage de l’orifice de drainage standardNPT
- Comp. liquideAir
- Norme de filetage d’admissionNPT
- Pression de fonctionnement maximale+0.05 Mpa2
- Plage de pression de fonctionnement+0.05 à +1.6 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Pression d’épreuve+2.5 MPa
- SériePUBLICITÉ
- Normes respectéesCSA, EN ISO, UL