Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale59.5 mm
- Longueur totale98.5 mm
- Largeur totale18 mm
- Tailles des ports1/8 NPTF
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.58 (P à A/B) Cv, 0.63 (A/B à EA/EB) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieSous-plaque à orifice de carrosserie incluse
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde3.5 à 50 Hz W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
- Conductance sonique (C)2.2 (P à A/B) dm3/(s.bar), 2.4 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine