Motion
AQ340F-06-00
ROBINET D'ÉCHAPPEMENT RAPIDE AVEC RACCORDS
N° D’ARTICLE MI01983857
N° MFRAQ340F-06-00
Prix12.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROBINET D'ÉCHAPPEMENT RAPIDE AVEC RACCORDS
N° D’ARTICLE MI01983857
N° MFRAQ340F-06-00

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    10.000 mm
  • Hauteur totale
    19.5 mm
  • Longueur totale
    44.8 mm
  • Taille du port
    Raccord à pousser de 6 mm
  • Poids
    11 g

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    4 (entrée à sortie) mm2, 4 (sortie d'échappement) mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    AQ
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
AQ340F-06-00 VANNE D’ÉVACUATION RAPIDE
  • Raccords à une touche intégrés
  • Silencieux intégré en option
  • Gain d’espace
  • Léger

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon