Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1000
- Poids0.23 lb
Détails
- Options inclusesAvec fiche
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Pression de consigne maximale101.5 psi
- Nombre de Stations1
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Pression d’épreuve174 psi
- Définir la plage de pression7.3 à 101.5 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement individuel
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Série de collecteurs de régulateur, métrique
- Manomètre de petite taille ø15
- 4 méthodes de connexion
- Pression de service maximale : 0.8MPa