Motion
ARM1000-4B1-01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-4B1-01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 4 postes
N° D’ARTICLE MI01984208
N° MFRARM1000-4B1-01G
Prix215.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-4B1-01G

RÉGULATEUR DE BRAS, COLLECTEUR avec 4 postes
N° D’ARTICLE MI01984208
N° MFRARM1000-4B1-01G
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
Prix215.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1000
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    1
  • Poids
    343 g

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de consigne maximale
    101.5 psi
  • Nombre de Stations  
    4
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Pression d’épreuve
    174 psi
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7.3 à 101.5 psi
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARM1000-4B1-01G RÉGULATEUR, MFLD AVEC GA
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté