Spécifications
Dimensions
- Taille du corps2500
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids320 g
Détails
- Comp. liquideAir
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonHaut
- Débit d’air maximal26.50 scfm
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM2500/3000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Type d’approvisionnementApprovisionnement centralisé
- Norme de filetageRc