Motion
ARM3000-03B-03G1

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-03B-03G1

Régulateur d’air monté sur collecteur - Alimentation individuelle
N° D’ARTICLE MI01984223
N° MFRARM3000-03B-03G1
Prix205.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-03B-03G1

Régulateur d’air monté sur collecteur - Alimentation individuelle
N° D’ARTICLE MI01984223
N° MFRARM3000-03B-03G1
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
Prix205.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3000
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    4.30 lb

Détails

  • Options incluses
    Manomètre
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    148 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    3
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Type d’approvisionnement
    Approvisionnement individuel
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
ARM3000-03B-03G1 RÉGULATEUR, MFLD AVEC G
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté