Motion
ARX21-N01BG
Régulateur de type piston - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 45 psi
N° D’ARTICLE MI01984238
N° MFRARX21-N01BG
Prix28.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de type piston - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 45 psi
N° D’ARTICLE MI01984238
N° MFRARX21-N01BG
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
Prix28.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Jauge, support de montage, écrou de montage sur panneau
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Pression de consigne maximale
    43 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Pression d’épreuve
    435 psi
  • Série/système
    ARX
  • Définir la plage de pression
    7.30 à 43 psi
  • Normes respectées
    CE, CSA/UL, EN ISO, JIS

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARX21-N01BG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté