Motion
AS2000E-01
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984349
N° MFRAS2000E-01
Prix23.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/8
N° D’ARTICLE MI01984349
N° MFRAS2000E-01
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
Prix23.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    61.5 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Largeur totale
    16 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.8 (débit contrôlé) L/min, 5.2 (débit libre) L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS2000E-01 AVEC ÉCHAPPEMENT V
  • Régulateur de vitesse avec soupape de relâchement de pression résiduelle
  • Tailles de corps : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Tailles des ports : /8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté