Spécifications
Dimensions
- Taille du corps1/4 standard
- Hauteur totale53.8 mm
- Longueur totale54.4 mm
- Largeur totale13.2 mm
- Taille du tube1/4 (OD) dans
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7 mm2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- Contrôleur de vitesse monté sur panneau
- 5 tailles de carrosserie disponibles
- Épaisseur du panneau : maximum 35mm
- Fixé à partir du haut et du bas
- Raccords tactiles intégrés