Motion
AS2200-02-SD
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984385
N° MFRAS2200-02-SD
Prix12.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984385
N° MFRAS2200-02-SD
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
Prix12.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port d’entrée
    1/4 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/4 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    40.7 mm
  • Longueur totale
    27.2 mm
  • Largeur totale
    19.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2200-02-SD , UNE TOUCHE
  • Le débit peut être ajusté à l’aide d’un tournevis à tête plate
  • Empêche un fonctionnement manuel accidentel
  • Les types de compteurs-sortie et de compteurs-entrée peuvent être visuellement distinguéspar le symbole de direction du débit sur le corps en métal
  • Sur les modèles standard, toutes les pièces en laiton sont plaquées nickel sans électrolyte
  • Disponible en tailles de port PT, NPT ou G(PF)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté