Motion
AS2201-01-F08S

SMC CORP OF AMERICA
AS2201-01-F08S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984393
N° MFRAS2201-01-F08S
Prix18.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2201-01-F08S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984393
N° MFRAS2201-01-F08S
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
Prix18.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port de sortie
    1/8 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    35.5 mm
  • Longueur totale
    33.9 mm
  • Largeur totale
    14.6 mm
  • Taille du tube
    8 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, zinc
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CORPS EN MÉTAL AVEC COTON À DÉBIT AS2201-01-F08S
  • Contrôleur de vitesse avec raccords à une touche
  • Tailles de corps : M5, 01, 02, 03, 04
  • Forme coude corps en métal
  • Commande d'entrée ou de sortie du compteur
  • Tailles de port : M5, 01, 02, 03, 04
  • Diamètre extérieur du tube : 04, 06, 08, 10, 12

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté