Motion
AS2211FG-02-10S

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-02-10S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984541
N° MFRAS2211FG-02-10S
Prix25.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS2211FG-02-10S

Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI01984541
N° MFRAS2211FG-02-10S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard

Détails

  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Norme de filetage
    Compteur en entrée

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS2211FG-02-10S AVEC PIED
  • Spécification en acier inoxydable pour une utilisation dans des environnements corrosifs
  • Disponible avec ports PT ou NPT
  • Raccords à une touche
  • Les types d'entrée et de sortie du débitmètre sont facilement déterminés par le symbole de direction du débit sur le corps en résine
  • Les filets avec et sans scellant sont disponibles en standard

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté