Motion
AS4200-4
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984793
N° MFRAS4200-4
Prix25.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984793
N° MFRAS4200-4
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
Prix25.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 standard
  • Type de port d’entrée
    1/2 BSPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/2 BSPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Largeur totale
    28.5 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    26 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    BSPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
COMMANDE DE VITESSE AS420-04
  • Forme coude corps en métal
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Entrée ou sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté