Motion
AS4301F-U04-10

SMC CORP OF AMERICA
AS4301F-U04-10

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984828
N° MFRAS4301F-U04-10
Prix30.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AS4301F-U04-10

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie standard 1/2
N° D’ARTICLE MI01984828
N° MFRAS4301F-U04-10
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
Prix30.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 standard
  • Type de port de sortie
    1/2 femmes unifilées
  • Hauteur totale
    48.9 mm
  • Longueur totale
    50.7 mm
  • Largeur totale
    28.6 mm
  • Taille du tube
    10 mm (DE)

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    24 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    Uni-Thread
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
AS4301F-U04-10 MÉTAL UNIFIT CTRL À DÉBIT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté