Motion
ASP330F-01-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASP330F-01-08S

ASP330F-01-08S
N° D’ARTICLE MI01984881
N° MFRASP330F-01-08S
Prix36.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASP330F-01-08S

ASP330F-01-08S
N° D’ARTICLE MI01984881
N° MFRASP330F-01-08S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de port de sortie
    M5 x 0.8 femelle fileté ISO
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Longueur totale
    38.9 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.9 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    ISO
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
ASP330F-01-08S COMMANDE DE DÉBIT
  • La vérification pilote fonctionne avec 50 % de la pression de fonctionnement
  • Connexion à une touche pour l’alimentation en air seulement
  • Disponible en tailles de tube 6-10mm et 1/4"-1/2"
  • Connexion de style universel standard
  • Le scellant pour filets est standard
  • Disponible en filetage PT, NPT et G (standard)

Les clients ont également acheté