Spécifications
Dimensions
- Type de port de sortie1/8 NPT femelle fileté
- Hauteur totale48.2 mm
- Longueur totale41.7 mm
- Largeur totale15 mm
Détails
- Matériau du corpsLaiton, PBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv5.4 mm2
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- MesureSortie du compteur
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieUniverselle
- Type de connexion de portAppuyer pour connecter
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Normes respectéesJIS
- Norme de filetageNPT
- Fonction de la vanneAiguille
Aperçu
- La vérification pilote fonctionne avec 50 % de la pression de fonctionnement
- Connexion à une touche pour l’alimentation en air seulement
- Disponible en tailles de tube 6-10mm et 1/4"-1/2"
- Connexion de style universel standard
- Le scellant pour filets est standard
- Disponible en filetage PT, NPT et G (standard)