Spécifications
Dimensions
- Taille de l’orifice d’échappementM3
- Hauteur totale28.6 mm
- Longueur totale25 mm
- Largeur totale7.2 mm
- Taille du portM3x0.5
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du corpsPBT
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.3 (entrée à sortie) mm², 0.3 (sortie et sortie) mm²
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Pression de fonctionnement minimale14 psi
- Plage de pression de fonctionnement14 à 145 psi
- Plage de température de fonctionnement23 à 140 °F
- Type de connexion de portFileté
- Sexe portuaireFemme
- Pression d’épreuve218 psi
- Matériau du jointNitrile
- SérieASV
- Normes respectéesNorme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
- Norme de filetageISO