Motion
ASV220F-M5-06

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-M5-06

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 1.3 (entrée à sortie) mm2, 1.3 (sortie à échappement) mm2, M5x0.8 ports, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984913
N° MFRASV220F-M5-06
Prix16.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASV220F-M5-06

Vanne d’échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 1.3 (entrée à sortie) mm2, 1.3 (sortie à échappement) mm2, M5x0.8 ports, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984913
N° MFRASV220F-M5-06

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    M5
  • Hauteur totale
    31.4 mm
  • Longueur totale
    28.4 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.3 mm2 (entrée à sortie), 1.3 mm2 (sortie à échappement)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    ASV
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLE DE DÉBIT RAPIDE ASV220F-M5-06

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté