Motion
ASV310F-01-08S

SMC CORP OF AMERICA
ASV310F-01-08S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 7 (entrée-sortie) mm2, 8 (sortie-échappement) mm2, orifice 0.1250 BSPT, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984921
N° MFRASV310F-01-08S
Prix16.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASV310F-01-08S

Vanne d'échappement pneumatique rapide - Coefficient de débit 7 (entrée-sortie) mm2, 8 (sortie-échappement) mm2, orifice 0.1250 BSPT, 145 psi max.
N° D’ARTICLE MI01984921
N° MFRASV310F-01-08S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.1250 BSPT
  • Longueur totale
    71.8 mm
  • Largeur totale
    17.6 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPT
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du corps
    PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7 mm2 (entrée à sortie), 8 mm2 (sortie à échappement)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    14 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    14 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    ASV
  • Normes respectées
    Norme CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
ASV310F-01-08S CONTRÔLE D’ÉCHAPPEMENT DE DPS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté