Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale76 mm
- Longueur totale132 mm
- Largeur totale48 mm
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv37 (1 (P) à 2 (A)) mm2, 49 (2 (A) à 3 (R)) mm2
- Direction du débitDe gauche à droite
- Jauge incluseAucun
- Type de remplacement manuelType de poussée non verrouillable (affleurant)
- Plage de pression de fonctionnement+0.2 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS
- Suppression des surtensions incluseDétecteur de surtension avec lumière
Aperçu
- Connectivité modulaire avec composants FRL
- Tensions disponibles : 12, 24VDC; 100, 110~120, 200, 220VAC
- Grande zone de débit efficace
- Options d’entrée électrique : passe-fils, connecteurs DIN
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4