Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale63.5 mm
- Longueur totale91.5 mm
- Largeur totale42 mm
- Port 1 taille/type1/4 BSPP
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale+0.9 Mpa2
- Nombre de pilotesUn seul pilote
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.9 Mpa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- Normes respectéesJIS