Motion
EVZ5120-3D-01F

SMC CORP OF AMERICA
EVZ5120-3D-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01986854
N° MFREVZ5120-3D-01F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
EVZ5120-3D-01F

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Corps à orifice, 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI01986854
N° MFREVZ5120-3D-01F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    59.5 mm
  • Longueur totale
    119 mm
  • Largeur totale
    28 mm
  • Tailles des ports
    1/8 BSPP

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.58 (P à A/B) Cv, 0.63 (A/B à EA/EB) Cv
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Temps de réponse
    20 ms
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
EVZ5120-3D-01F SOUPAPE SOL/PILOT 110VA

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté