Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale56.5 mm
- Largeur totale25 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsZinc
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.6 (1 à 4) mm2, 0.9 (4 à 3) mm2, 1 (1 à 2) mm2, 1.5 (2 à 3) mm2
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse15 ms
- Matériau du jointNitrile
- SérieVZ100-500
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde12 V c.c.
- Fonction de la vanneTapis