Motion
IFW510-04-00
INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI01988287
N° MFRIFW510-04-00
Prix189.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI01988287
N° MFRIFW510-04-00
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
Prix189.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    115.6 mm
  • Longueur totale
    86.8 mm
  • Largeur totale
    69.4 mm
  • Poids
    1070 g

Détails

  • Charge applicable
    Relais
  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Extrémités de câble gratuites
  • Tension de charge maximale
    250 V c.a./c.c.
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.6 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/2 BSPT
  • Type de tuyauterie
    Corps à orifice (côté)
  • Série
    PF2W
  • Normes respectées
    CE

Aperçu

Description du fabricant
INTERRUPTEUR DE DÉBIT IFW510-04-00
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté