Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 BSPT
- Voyage300 mm
Détails
- Comp. liquideAir
- Plage de pression de fonctionnement+0.3 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCorps à orifice (côté)
- Type d’actionneur de vannePiston linéaire
Aperçu
- Permet un positionnement précis et stable des cylindres pneumatiques
- Conception compacte
- Vis de réglage zéro et ressort de retour disponibles en acier ou acier inoxydable
- Disponible en température standard, basse ou haute