Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale15 mm
- Longueur totale57.5 mm
- Largeur totale23 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.11 lb
Détails
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif, gaz non inflammable
- Hystérèse1 à 10 %
- Plage de pression de fonctionnement0 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Temps de réponse du signal5 ms
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN (1 sortie)
Aperçu
- Pressostat de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
- Plage de pression positive : 0 à 100kPa, 0 à 1 MPa
- Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % des
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, (y compris M5x0.8 femelle)