Spécifications
Dimensions
- Courant de charge maximum80 mA
- Hauteur totale20.5 mm
- Longueur totale49 mm
- Largeur totale30 mm
- Port 1 taille/type1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.44 lb
Détails
- Connexion électriqueExtrémités de câble gratuites
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif
- Tension de charge maximale30 V
- Plage de pression de fonctionnement0 à +0.98 MPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 NPT avec M5 x 0.8 femelle
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN (sortie 2 )