Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale37 mm
- Longueur totale89 mm
- Largeur totale18 mm
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.13 (A/B à EA/EB) Cv, 0.13 (P à A/B) Cv
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeFiche M
- Consommation d'énergie du solénoïde2.1 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.47 (A/B à EA/EB) dm3/(s.bar), 0.47 (P à A/B) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine