Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale69 mm
- Longueur totale155.5 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
- Poids1.3 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideFluide non corrosif
- Hystérèse0.03 à 0.6 MPa
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370