Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale71 mm
- Longueur totale157.5 mm
- Port 1 taille/type3/8 BSPT
- Poids1.3 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriquePasse-fil (antigoutte) presse-étoupe JIS F 8801Cable Type A20a 20b ?20c
- Comp. liquideFluide non corrosif
- Hystérèse7 à 53 kPa
- Type de montageSupport
- Plage de pression de fonctionnement-10 à -100 kPa
- Plage de température de fonctionnement+5 à +80 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Pression d’épreuve+0.5 MPa
- SérieEST
- Normes respectéesCE, CSA/UL, EN ISO, ISO 14001, ISO 4414, ISO 9001, JIS B 8370