Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale23 mm
- Longueur totale72 mm
- Largeur totale18 mm
- Taille du portM5
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.12 (A à R) Cv, 0.14 (P à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- État normalNormalement fermé
- Nombre de Ports3
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse20 ms
- Matériau du jointCaoutchouc
- SérieVZ100-500
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Conductance sonique (C)0.47 (A à R) dm3/(s.bar), 0.53 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS B 8375-1981
- Fonction de la vanneBobine